マキタ
90ミリエア釘打
コンパクト&ハイパワー!
用途
躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応
付属品
ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
質量(kg)
3.4
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘
45~90
釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘
150~300
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.49~0.83[5~8.5]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418343
AN902
¥
134,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください