マキタ
フローリング用エアタッカ
接着剤付ステープルでフロア抜群の引き抜き耐力!
用途
フロア
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、フロア打ち対応
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)
1.9
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
32~50
釘装てん数(本)
60
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.69[4.5~7]
ステープル幅(mm)
(フローリング)11.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418587
AT1150B
¥
101,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください