マキタ
高圧フロアタッカ
パワフル&圧倒的な低反動を両立。
11.3mm幅ステープルでフロア材をしっかり固定。
使用釘(mm)
幅:11.3(フローリングステープル)
長さ:32~50
仕様
打込み深さ調整、単発/連続、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ
付属品
六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし
質量(kg)
1.7
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
釘装てん数(本)
60(1連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.18~2.26[12~23]
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415744
AT1150HA
¥
95,600
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください