マキタ
エアタッカ
用途
家具木工
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止
付属品
六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし
質量(kg)
2.4
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
釘装てん数(本)
150(50本×3連)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.44~0.69[4.5~7]
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用釘(mm)
ステープル幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418535
AT938
20~38
9
¥
113,000
取扱い終了
41418544
AT1638
13~38
16
¥
113,000
取扱い終了
41418553
AT2238
17~38
22
¥
113,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください