マキタ
軽天タッカ
高い連射性と軽量化を両立。
用途
内装、家具木工
仕様
打込み深さ調整、後方排気
付属品
六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、フック、打込み調整板、六角穴付ボルト
質量(kg)
1
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
10~22
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39~0.69[4~7]
ステープル幅(mm)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418571
AT422C
¥
36,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください