マキタ
高圧フロアタッカ
パワフル&圧倒的な低反動を両立。
座屈防止ガイドの小型化により、さらに隅までしっかり打込み!
使用釘(mm)
幅:4(MA線)(フローリングステープル)
長さ:25~50
用途
MA線ステープル専 用
仕様
打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ
付属品
ノーズキャップ(平打用)、六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし
質量(kg)
1.5
使用ホース内径(Φmm)
4.0以上
釘装てん数(本)
84(1連)、105(最大)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.98~2.26[10~23]
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415735
AT450HA
赤
¥
89,000
取扱い終了
24540897
AT450HAM
青
¥
89,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください