曜日別特売

充電式ランダムオービットサンダ

充電式ランダムオービットサンダ - マキタ
(4件のレビュー)

AC機に匹敵する抜群のパワー!
低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」
握りやすいグリップ形状

バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125長さ(mm)175幅(mm)123全長(mm)175質量(kg)1.5(バッテリ含む)高さ(mm)153電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000パッド寸法(mm)123バッテリーリチウムイオンバッテリー振動3軸合成値(m/s2)<2.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418054BO140DRFバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)、サンディングディスク#60、#120、#240(各2枚)、ダストバッグ
48,300
37,980
41,778(税込)
当日出荷
41418063BO140DZサンディングディスク#60、#120、#240(各2枚)、ダストバッグ
19,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418063
2020-09-04
用途: 木工作業全般
その他業種

使ってみると本当に便利で、インパクト、丸のこに続いて絶対あると便利だと思います。削り屑もかなりの部分ダストバッグに入るのは驚き。ただ作動音が大きいので夜、早朝は無理です。ネットで調べまくった結果、何よりモノタロウがダントツで安いのも買った理由。

1が参考にしています
対象商品 : 41418054
2019-07-31
用途: パテ削り
運輸・通信業

これのおかげで作業が捗りました!
高さがあるので、狭いところは苦手なのがデメリットですが、とても使いやすくて愛用してます!

1が参考にしています
対象商品 : 41418054
2015-06-03
用途: 塗装前の調整

コードがないのでどこでもサンダーできるので便利です

対象商品 : 41418054
2014-06-13
用途: 車磨き
デントサービス ペッカ

スピード切り替えはロータリー式でも良いが、高速・中速・低速の順番なので
使いづらい。最低限低速からスタートしたい。
ダイヤル式のスピード調整で、電源ボタンを押しやすくして欲しい。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする