防じんミニサンダ

防じんミニサンダ - マキタ
(5件のレビュー)

バランサ構造で圧倒的低振動!
振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)

回転数(min-1[r.p.m])14000ペーパー寸法(mm)三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102パッド寸法(mm)112×190電源(V)単相100電流(A)2.1消費電力(W)200コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)4全長(mm)219付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)1.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418045BO4565
15,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418045
2023-12-26
用途: 木工研磨

音が静かで入隅・細かいところにもペーパーがけが出来、コスパも高く、想像どおりの商品でした。

対象商品 : 41418045
2021-02-25
用途: 塗装下地処理の作業時
建設業・工事業

隅などの研磨作業時にとてもよかったです。
断然早い作業ができました

対象商品 : 41418045
2019-07-23
用途: 入隅のサンディング

手でやっましたが隅までなかなか上手く出来ずこの機械でサンディングしたら速攻で終わりました。三角の部分が良いです。ペーパーが高いのでマイナス1です。

1が参考にしています
対象商品 : 41418045
2018-12-11
用途: 研磨作業
日本推進建設株式会社

無垢木床の研磨作業に使用。仕上げサンダの届かないところに使用する為購入。先の三角のとこしか使用しないが仕上げサンダのほうが使いやすい。まだ慣れていないせいか、傷がいく。仕上げサンダで直した。

1が参考にしています
対象商品 : 41418045
2016-09-30
用途: アパートドアのサビ落とし

細部までサビ落としが出来るスグレモノ。ドア交換、ダイノックシートより格安でそれなりに仕上がり10年は持ちこたえる

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする