曜日別特売

充電式クリーナー 14.4V 紙パック式

充電式クリーナー 14.4V 紙パック式 - マキタ
(15件のレビュー)

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付

バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)986幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流14.4適合バッテリーBL1430内容量1台
注意
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41420066CL142FDRFWバッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
40,900
30,980
34,078(税込)
当日出荷
41420075CL142FDZW紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
12,100
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41420066
2023-08-15
用途: 家庭内の掃除に使用
市場運送運輸・通信業

家庭内のゴミはホコリと髪の毛、小片の紙、ダンボ-ルのくずがほとんどで重たい掃除機を引っ張って、掃除するのは、大変。マキタの掃除機は、ごみが見つかればそのあたりを数分で処理。簡単で素早く完了です。

1が参考にしています
対象商品 : 41420066
2021-03-30
用途: 事務所や自宅の清掃作業時
翠松園建設業・工事業

吸込みの強さが良い、アタッチメントの取り外しが簡単

対象商品 : 41420066
2020-09-24
用途: 現場の清掃
株式会社エスケーシー卸売・小売業

コンパクトで使いやすく、現場清掃用としてはパワーも十分です。インパクトドライバーのバッテリーと共用できるので、重宝しています。

対象商品 : 41420066
2019-04-04
用途: 階段の掃除
NPO法人シニアアクティブ医療・福祉・介護関連業

軽くて吸引力もあり、小回りが利いてとてもつかいやすい。デザインもシンプルでいい

対象商品 : 41420075
2018-04-15
用途: 室内の清掃

14Vの電池が付いていなくて困りましたが、軽くて強力ではありませんが十分役に立っています。

対象商品 : 41420075
2017-03-31
用途: 修理訪問時や器具取り付け後の掃除等

手持ちのバッテリーが使用できるので、気に入りました。

対象商品 : 41420075
2016-04-18
用途: 吸引力にも満足です。

ダイソンのクリーナーには劣りますが、吸引力も満足のレベル。
吸引力が劣る分、使用時間はダイソンよりも長く重宝してます。
購入して正解でした。

対象商品 : 41420075
2015-11-26
用途: 現場での軽作業後の掃除
株式会社 山建

想像以上に力がなくて残念でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする