充電式クリーナー 18V 紙パック式

充電式クリーナー 18V 紙パック式 - マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式 - マキタ
(34件のレビュー)

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付

バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)1004幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流18適合バッテリーBL1830B内容量1台
注意
※CL182FDZWにはバッテリ、充電器は付属しておりません。
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41420084CL182FDRFWバッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
42,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
41420093CL182FDZW紙パック(10枚)、ダストバッグ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル
12,300
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: エアコン取付工事で使う
建設業・工事業

昔のマキタの掃除機からすると吸引力が断然違う。音は高い!
ちょとうるさいかな。

2026-03-11
用途: 2台目の掃除機として
その他業種

コードがないのですぐに掃除が可能な点18V 6.0Aなどで長時間作業ができる点

2025-09-16
用途: 家庭内での通常使用時
サービス業

この前に紙パックのない方を購入しました。それは職場の床の掃除に重宝しています。
今回は自宅用として紙パックのものを購入しました。今まで電気コードがあったので、廊下の角がどうしてもこすれて黒くなりかけていたのですが、これはコードレスで扱いやすく、助かっています。

対象商品 : 41420093
2024-05-01
用途: 事務所の掃除など
有限会社東光

紙パック式は,やっぱり便利です軽くて強力安くて便利です,

1が参考にしています
対象商品 : 41420093
2023-04-30
用途: 廊下、階段等
有限会社ツルカメ鉄工所

マキタ18Vバッテリーを持っていたので共用できると思い使ってみると、パワーがあり(若干音がうるさいですが)よく吸い込みます。スイッチもトリガー式ではないので本体の重さが気になりません。

2が参考にしています
対象商品 : 41420093
2023-05-16
用途: 装置メンテナンス後の清掃時に使用
製造業

電動工具で使用しているバッテリーが共有でき、18Vと考えると十分な吸引力だと思います。オプションのサイクロン集塵部品もあり、コストパフォーマンスは高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41420093
2023-07-17
用途: アルミ部材への穴あけ加工時や補助木材加工の切断時で発生する小さなゴミの吸引の作業
吉富ガラス店卸売・小売業

清掃作業と言うよりも短時間の作業中の、ほぼノズルヘッドを使用しての"埃取り”に使用している。本作業の為の前仕事なので、時間を割いてのコードレス&紙パックは嬉しいです。
マキタ製品のバッテリーの使い回し可能な、着脱式を活用してのスティック型に満足している。

対象商品 : 41420093
2021-11-04
用途: 居室等の清掃

軽くて吸引力があってとても使いやすい。
残念なのは、商品にバッテリー及び充電器が別売りになっているのが、気が付かず明記されてなかったのでは?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品選定の際は、商品詳細をお確かめくださいますようお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする