充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル - マキタ
(7件のレビュー)

作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)
1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)
バッテリ残容量表示付(3段階)

全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階カーボンブラシ呼び番号440内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
チャック能力(mm)
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41416191DF458DZ高速:0~2000、低速:0~4001884[860]1.5~1322
23,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
41416182DF458DRFX高速:0~2000、低速:0~4001884[860]1.5~1322
61,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41416191
2021-11-18
用途: 穴あけ加工などに使用している。
Tomoye 株式会社サービス業

ドリルの回転数が2段なのでスムーズに穴あけ作業ができる。

1が参考にしています
対象商品 : 41416191
2019-11-10
用途: 電気工事
建設業・工事業

今使っているドリルが壊れて、至急欲しかったのですごく助かりました!
発送も梱包も文句なし!

1が参考にしています
対象商品 : 41416182
2017-08-24
用途: 工場内での穴あけ
鈴木FRP

18Vなので力があり、穴あけもスムーズにできます。
予備バッテリーも付いているので、安心して使用できます。

3が参考にしています
対象商品 : 41416191
2016-08-30
用途: 穴あけ コア抜き
建設業・工事業

とてもパワフルで満足してます
200Фのコア抜き(サイディング)等も充分です

5が参考にしています
対象商品 : 41416182
2016-02-20
用途: 木造在来工法金物小穴埋め
有限会社光企画設計事務所

軽量で強力で使い勝手が良い

2が参考にしています
対象商品 : 41416182
2016-04-06
用途: 電気工事

ケースの角が、破損していました。衝撃に強いケースのはずなので配送中の破損は考えにくい。
検品をちゃんと行っているのか疑問。又、不良時の交換手続きも面倒なので我慢しますが。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 41416182
2014-06-24
用途: 工事の時 鉄板への穴あけ、タップ加工
エムズプランニング株式会社

大変使いやすく重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする