ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - マキタ
(4件のレビュー)

どんな角度から握っても手にフィット!出っ張りの無いブラシホルダ
「小型ギヤハウジング」採用でさらに深く切り込む。最大切込深さ約1.5mmアップ!(※メーカ従来機比)
高耐久&ハイパワーモータ
「安心仕様」パドルスイッチ採用。ボディ全体がスイッチ。握ってスイッチ「ON」(ロックオフスイッチを押しながら)離せばスイッチ「OFF」。直感的に操作が行えます。(ブレーキは不付です)
ビード研削や錆落とし等の断続作業に便利

仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能、ハンドルスイッチ付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップタイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)約57カーボンブラシ呼び番号461内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41417887GA4034単相1007.4120001.52.5100
16,300
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417887
2022-01-12
用途: 削りに対応

これは自分へは対応難しい商品でした。グリップは極太で使い始めたら購入失敗を痛感する。***
作業中疲れる、SW・握り が両方操作へすこぶる危険。故に両手で抑え込まないと使える気がしない。
機会が在れば譲りたい使える方へ。

対象商品 : 41417887
2021-09-01
用途: 目新しさにつられ!購入するも

説明資料により、購入。でも胴体は太く。資料には記載がありで納得でも。やはり不便!
要するに片手使用には向かない。いつも両手で支えないとケガする要素がある。
理由SWをロックしたことが無い為、出来るのか、出来ないのかが判らない。

対象商品 : 41417887
2016-05-01
用途: インターロッキングの切断

使い易かったです
ロック機能があればいいと思う

1が参考にしています
対象商品 : 41417887
2015-07-28
用途: DIY

石庭造りで石を加工するのに安定した作業ができました。
スイッチがグリップと同じなので安全です。
仲間にも人気でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする