マキタ
震動ドリル
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
15
穴あけ能力(mm) コンクリート
12(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)
1.5~10
打撃数(min
-1
[回/分])
0~31900
回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2900
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s
2
)
23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品
ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ
質量(kg)
1.4
トラスコ品番
422-7701
内容量
1台
注意
※HM1810の先端工具は六角シャンクの電動ハンマと互換性はありません。専用工具が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415823
HP1230
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください