ハンマドリル

ハンマドリル - マキタハンマドリル - マキタ
(3件のレビュー)

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!
コンパクト& 軽量2.4kg!

用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7質量(kg)2.4本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41415577HR2300
30,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41415577
2022-03-20
用途: コンクリートへの穴あけ
農・林・水産業

用水路への分水栓新設に使用
発電機から電源を確保し、延長コード無しで使用。
100Φのダイヤモンドコアドリルで穴開けしましたが十分なトルクで貫通できました。
本体の使用感について、補助ハンドルのロック機構がワンタッチで便利ですが、切削粉により動きが悪くなりやすいです、またハンマー使用時勝手にロックが解除され回ってしまいます。
昔ながらの蝶ねじでよかったかも。
それ以外は、コード長も十分あるし、柔らかいコードで取り回し良く、本体の重さも軽いので満足してます。

2020-02-11
用途: ホコリを払う
建設業・工事業

軽量のため片手で扱えて良いが、パワー不足を若干感じる

2が参考にしています
2014-06-22
用途: コンクリートの穴明

軽量で、使いやすい。耐久性はまだ不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
1が参考にしています
2023-01-26

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする