マキタ
35ミリハンマドリル
SDS マックスシャンク最軽量5.2kg!('08年9月現在、メーカー調べ)
低振動機構(AVT)採用で作業疲れを大幅に緩和!
〈回転+打撃〉←→〈打撃〉←→〈回転〉の3 モード!
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:35、コアビット:90
打撃数(min
-1
[回/分])
1650~3300
回転数(min
-1
[r.p.m])
315~630
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
9.4
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s
2
)
11.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、LEDライト付、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック、防振構造
付属品
ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)
5.2
長さ(mm)
439
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416794
HR3541FC
¥
84,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください