充電式レシプロソー

充電式レシプロソー - マキタ充電式レシプロソー - マキタ充電式レシプロソー - マキタ充電式レシプロソー - マキタ
(15件のレビュー)

小型&軽量コードレス!
豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!
作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。

作業量(目安)
木材(2×4):約20本
鋼管(25.4×1.2mm):約20本
塩ビ管(48×4mm):約55本
(1充電あたり)
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)ストローク数(min-1[回/分])0~3300ストローク(mm)13対応材質鉄工用/木工用/樹脂用バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)50仕様LEDライト付、無段変速質量(kg)1.1適合バッテリーA-48692内容量1台
注意
※JR101DZにはバッテリ・充電器・ケースは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー
バッテリー容量(Ah)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41415692JR101DWリチウムイオンバッテリBL10131.5バッテリBL1013、充電器DC10WA、プラスチックケース、レシプロソーブレ-ド(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
25,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
41417616JR101DZリチウムイオンバッテリBL1013(別売)1.3レシプロソーブレ-ド(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41415692
2026-02-22
用途: 家の周りの細い木を切るために購入
オートガーデンSATO自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し充電の持ちが良かったら良かったかなと思いました。

2025-06-16
用途: 庭木の伐採
有限会社 村上産業製造業

思った以上に優れモノでした。
直径5~6㎝くらいまでは十分切断できました。
購入する前は少し高い買い物かなと思っていましたが、十分に時間の節約になりました。今後も何か使用できる場面があると思うので、元は取ったかなという思いです。
稼働時間がもう少し長いと助かります。バッテリーも予備が欲しいところですが、結構値段が張りますね。しょうがないですが。
結論としては、購入してよかった。大満足です。

対象商品 : 41415692
2023-05-09
用途: 木の枝打ちに使っています

電動ノコギリは、初めての購入でとても心配でした。安全装置が何ヶ所か付いていて、とても配慮が良くされていると思います。特に、ウバメガシは堅い木なので切断がたいへんですが、これでずいぶん楽になりました。ケースもセットされていて、これも便利です。マキタという会社も初めて知りましたが、真面目な作りで感激しています。

3が参考にしています
対象商品 : 41415692
2021-03-04
用途: 果樹の剪定
教育・研究機関

歯が意外と短いがよく切れてよいと思います。替え刃がセットになっていればなおよいと思います。

9が参考にしています
対象商品 : 41415692
2023-04-14
用途: 雑木、竹林整備
不動産業

思ったより作業時の機械保持が難しい。慣れると大丈夫かも? パワ-がもう少し欲しかった・

対象商品 : 41417616
2017-11-20
用途: 日曜大工 デッキ作り
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりは 使いやすかったです ノコ刃は ホ-ムセンターで用意した

1が参考にしています
対象商品 : 41415692
2015-12-09
用途: 木工切断に

木工切断に 充電式なので電気ケーブルが無くどこにでも持っていけるのが便利です。

4が参考にしています
対象商品 : 41417616
2015-08-06
用途: 竹藪の片付け

マキタのインパクトレンチを持っていたので、バッテリーの共用ができると思い購入しました。バッテリーの使用時間は短いですが、軽くて使いやすいです。竹を切るのには、付属のブレードでは切りにくいです。ゼットソーあたりを一緒に購入することをおすすめします。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする