曜日別特売

充電式ジグソー

充電式ジグソー - マキタ
(6件のレビュー)

コードレスで優れた取り回し!
軽量1.6kg &全高196mm!
オービタル3 段+ストレート切替え!

作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):約25mm
(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3切断能力(mm)軟鋼板2切断能力(mm)木材65切断能力(mm)アルミ板4傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])0~2400ストローク(mm)18充電時間(分)50バッテリーリチウムイオン刃型ジグソー刃Bタイプ刃形ジグソー刃Bタイプ全長(mm)231仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能適合バッテリーA-48692質量(kg)1.6(バッテリ含む)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41417162JV100DZ無し(本体のみ)
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
41417153JV100DWバッテリ(BL1013)・充電器(DC10WA)・ケース
25,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417162
2020-12-29
用途: 22mm厚の板600mmを切りました

パワーは問題無く最後までスムーズに切断出来ました。

対象商品 : 41417153
2016-10-02
用途: 床のコンパネに、丸いパイプの穴のカット用に。。
Kクラフト

コードがついてないので、狭い場所にも。。意外に使い勝手がいいですね。。。軽くて、静かで、、、気に入りました^^

対象商品 : 41417162
2017-01-14
用途: 電気工事
建設業・工事業

コンパクトで使いやすい。
迅速な対応でありがとうございました。

対象商品 : 41417162
2015-11-21
用途: 木材のカット

ちょっとした木材をカットするには使い勝手が良い。

対象商品 : 41417153
2015-02-22
用途: キッチンパネルのカット

軽くて使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 41417162
2013-04-23
用途: DIYや粗大ごみカット

ステンレスのカーテンレールを捨てるのに30cm程度に切断してみましたが、あっという間に切れて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする