充電式カンナ

充電式カンナ - マキタ
(1件のレビュー)

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!
AC機並みのパワフル切削!
刃の接触を防ぐフット付!

作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m
(1充電当たり)
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22最大切削深さ(mm)1.6最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])13000バッテリーリチウムイオンバッテリーカーボンブラシ呼び番号441全長(mm)329仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式質量(kg)3.2(バッテリー含)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418797KP140DRF-バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、カンナ刃1組(本機取付)、予備カンナ刃1組、ボックスレンチ9(782209-3)
55,600
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41418806KP140DZ14.4カンナ刃1組(本機取付)、予備カンナ刃1組、ボックスレンチ9(782209-3)
26,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418806
2018-03-13
用途: 木製ベンチの表面研削
サービス業

電源コードが無いのが何よりありがたく、使いやすいです。本体全幅がカンナの刃幅と同じなのも良いです。大工さんではないので長時間の運転は必要なく、バッテリー容量も問題ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする