曜日別特売

充電式カンナ

充電式カンナ - マキタ
(3件のレビュー)

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!
18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm
刃の接触を防ぐフット付!

作業量(目安)
米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m
(1充電当たり)
バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22最大切削深さ(mm)2最大切削幅(mm)82回転数(min-1[r.p.m])14000バッテリーリチウムイオンバッテリーカーボンブラシ呼び番号441全長(mm)333仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能種別替刃式質量(kg)3.3(バッテリー含)電圧(V)18適合バッテリーA-60442,A-60464内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418824KP180DZカンナ刃1組(本機取付)、予備カンナ刃1組、ボックスレンチ9(782209-3)
33,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
41418815KP180DRFバッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、カンナ刃1組(本機取付)、予備カンナ刃1組、ボックスレンチ9(782209-3)
58,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418824
2020-12-27
用途: ac電源がないところ
有限会社タウンホームサービス建設業・工事業

バッテリーを何個かフル充電して持っていけばコンセントがないところでも大丈夫です

対象商品 : 41418815
2021-05-02
用途: 木材の角面取り
永大産業株式会社製造業

安心のメーカー品が安価で購入できました。キャンペーンを利用しましたのでお得感ありです。モノタロウブランドで探しましたがなかったのでこちらを購入しました。

対象商品 : 41418824
2019-11-23
用途: 木材の加工
功栄創建建設業・工事業

今までコード付きを使っていましたが、故障により充電式に変えました。コードの事を気にしないで良いので、作業もストレス無く出来ます。買い換えて良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする