マキタ
防じんマルノコ
「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!
軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
ノコ刃外径(Φmm)
100
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
17
最大切込深さ(mm)(90°時)
27
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
0.7
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
254
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.5
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417266
KS4000FX
チップソー付
チップソー(A-50061)、2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)、ツナギコード5m
¥
44,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41415683
KS4000FXSP
チップソー別売
2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)、ツナギコード5m
¥
41,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください