マキタ
防じんマルノコ
「小型、軽量」&「ダストボックス」。高所作業や狭い現場にも便利!
ダストボックス取付け時でも傾斜切断可能。切り抜き作業に便利!
ボックス取付け時でもセーフティカバーの開閉が行えます。
ノコ刃外径(Φmm)
100
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
17
最大切込深さ(mm)(90°時)
27
回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
293
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.7
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417284
KS4100F
チップソー付
チップソー(A-50061)、2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)
¥
46,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41417293
KS4100FSP
チップソー別売
2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)
¥
43,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください