マキタ
防じんマルノコ
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
25.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
39
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
319
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.9
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417302
KS5100F
チップソー付
チップソー(A-50083)、2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)
¥
49,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41417311
KS5100FSP
チップソー別売
2本ポール平行定規、ガイドルールホルダ、六角棒スパナ5(783203-8)
¥
45,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください