マキタ
190ミリスライドマルノコ
最大切断厚さ62mm!幅木の 「立て掛け切断」に対応!
傾斜角度微調整機能付。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜0°(直角)/62×312、70×265(当て木25mm)
ノコ刃傾斜左45°/41×312、47×265(当て木25mm)
ノコ刃傾斜右45°/24×312、28×265(当て木25mm)
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜0°(直角)/62×220、70×185(当て木20mm)
ノコ刃傾斜左45°/41×220、47×185(当て木20mm)
ノコ刃傾斜右45°/24×220、28×185(当て木20mm)
仕様
レーザー付、二重絶縁、LEDライト付、電子制御、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ボックス、レンチ10(782223-9)、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ2.5
トラスコ品番
494-0423
質量(kg)
12.4
対応材質
木工用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×670×505
カーボンブラシ呼び番号
408
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)
ノコ刃傾斜0°(直角)/62×170、70×140(当て木15mm)
内容量
1台
注意
※ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
回転数(min
-1
[r.p.m])
電源(V)
ノコ刃外径(Φmm)
コード長さ(m)
ノコ刃内径(Φmm)
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417083
LS0717FL
1050
4000
単相100
190(使用できる刃物外径/180~190)
5
20
12
¥
126,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください