フラッシュライトML100

フラッシュライトML100 - マキタ
(5件のレビュー)

LEDで長寿命&小型、軽量!

バッテリー電圧(V)10.8連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)質量(kg)0.08(バッテリ除く)内容量1台
注意
※バッテリーは別売です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41420127ML100
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41420127
2022-10-24
用途: 作業時の補助光源として使用、他 一般的な懐中電灯として。
その他業種

非常に明るく他の懐中電灯のように乾電池でないので経済的、使いまわしたバッテリーで十分使えるので満足してます。どの程度バッテリで持つのかはまだわかりませんがかなり長時間使用できるみたいなので非常用電源にも最適と思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 41420127
2018-02-04
用途: 機械の修理
その他業種

ライト外装の一部に黄色の反射材が張ってあるとライトがどこにあるかすぐにわかる。自分は反射テープを張ったので暗いところのあってもライトが判りやすい。

対象商品 : 41420127
2016-10-03
用途: 暗い所の作業
その他業種

これで十分です、少ししか使ってないので後は耐久力がどうかですね

対象商品 : 41420127
2015-12-10
用途: 館内巡回点検で暗がりの計器の測定時使用

このタイプは初めて購入でしたが、初期不良で返品検査中です。モノタロウ様で購入で初めての事で仕事に差し支え残念でした。バッテリーは、同タイプ使用のMR51で使用出来るので大丈夫と思われますが?

対象商品 : 41420127
2013-05-11
用途: 自動車整備

明るさは、満足しています。直視できないです。 幅広い照射をしていますが、スポット的な照らし方をします。しかし照射幅は広い方だと思います。 なによりバッテリーが流用できるのと、丸一日点灯させていても大丈夫なほどのタフさがいいですね。 不満は明るさの割にはちょっと大きいのと、長時間点灯しなくていいので、もっと明るいLEDを使用してもいいのではないかと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする