充電式ヘッドライト

充電式ヘッドライト - マキタ
(10件のレビュー)

Li-ion バッテリで明るく照らす!
高輝度LED 一灯。
ライト部7 段階角度調整可能!

連続使用時間(分)
約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)
約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)
約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)
約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)コード長さ(m)1.2能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)内容量1台
注意
※バッテリー、充電器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639254ML800透明リチウムイオン
5,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
41419996ML800-
5,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41419996ML80016639254ML800ML800 充電式ヘッドライト マキタ 16639254充電式ヘッドライトマキタ1台
4,298
税込4,728
ベルトの色が透明です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途: 自動車整備

コードの根本がよじれやすく2.3年でちぎれ使えなくなる

対象商品 : 16639254
2023-10-29
用途: 電気工事の時
有限会社 フジカワ電機

ベルトが硬くて使いにくいのと、コードが垂れてきて邪魔です。

1が参考にしています
対象商品 : 16639254
2018-05-02
用途: 船舶の夜間作業時や夜釣り
菱和汽船株式会社運輸・通信業

バッテリーが充電式なので少々重たいですが、コストの事を考えるとしょうがないですかね?今はLEDなので小さいのがありそうですけどね?

1が参考にしています
対象商品 : 16639254
2016-10-15
用途: 建築土木
建設業・工事業

明るさは良いけどコードが短い。

1が参考にしています
対象商品 : 16639254
2023-09-10
用途: 夜間の農作業用
三好農・林・水産業

マキタとメーカー品なので信用して注文したら的外れです。明るくありませんでした

対象商品 : 16639254
2022-10-26
用途: 天井裏作業
建設業・工事業

ヘルメットに取り付けるのが面倒なのとケーブルの短さによる動きの制限から専ら懐中電灯として使用しています。上下に首が曲るので電気スタンドの様に使用してます。14.4v&18v用なので重すぎ。

1が参考にしています
対象商品 : 16639254
2016-09-18
用途: まだつかってない。
農・林・水産業

充電池を買えない。お金がない。

対象商品 : 16639254
2015-12-04
用途: シーリング工事
山陽シーリング建設業・工事業

コードが短く、腰ベルトにバッテリーを付けてヘルメットに
ライトをヘルメットに留めるとコードが短く頭の動きが悪い
光軸が狭く仕事がし難い。マキタの商品とは思えない!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする