曜日別特売

充電式LEDワークライト

充電式LEDワークライト - マキタ
(91件のレビュー)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!
スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!
多彩な角度可変で様々なシーンに対応!

バッテリー電圧(V)14.4/18連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン光源高輝度LED能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660質量(kg)0.36(バッテリ除く)トラスコ品番494-0431照度(Lx)400、200内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41420005ML801
6,700
5,098
5,608(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: マキタバッテリーによる照明
不動産業

マキタバッテリーによる工具等を使用しているためこのライトでの作業照明に適しています。

対象商品 : 41420005
2023-07-21
用途: 農機 オートバイ修理
日高農機販売

今迄色々なハンディータイプの照明を使ってきましたが 流石マキタ  よく出来ており
重宝しております。
私は他にマキタのバッテリー工具を多く持っておりバッテリーは使い回しですがバッテリーが高額なのでバッテリー込みでの購入だと躊躇すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41420005
2023-05-06
用途: 機械メンテナンス

軽くて使いやすい。USB端子がついていればよかったかも

対象商品 : 41420005
2022-08-24
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

天井裏に置き忘れたので、買い直し。仕事以外でも車の整備やちょっとした色々な作業に便利に使えます。キャンプ等にも良い。特別明るい物ではないけど、あまりまぶしいのも目に刺さる時があるのでこれぐらいで良い。
バッテリーの持ちも悪くはない。肩や首にかけたり、フックで盤の扉にかけたりできるし
照射方向も自由に固定できる。使う場所に合わせて色々な保持ができるのが便利。

対象商品 : 41420005
2022-01-18
用途: 家庭備品

USB充電口は確かに欲しかった。けど360度照らす必要なんてほぼ無くて、{ってかどうせ近くに行くと陰ができる上まぶしい。}この卓上電気的に使えるのはやっぱり便利。
何だかんだと一番使う。

2が参考にしています
対象商品 : 41420005
2021-11-22
用途: 家庭内作業。住宅修理など
農・林・水産業

さすがに、マキタ製品は作りも間違いありません。手にしたフィット感も問題なし。投光範囲は限られていますが、作業には問題ありません。ブロワーなども使っていますが、他製品とは一味違います。

対象商品 : 41420005
2021-11-19
用途: 早朝、夕方の現場巡回
株式会社 津島工業建設業・工事業

軽く、値段のわりに、照度も確保され、満足しています。

対象商品 : 41420005
2021-10-31
用途: 暗部での点検作業
株式会社シー・イー・サービス

3台目の購入です。初期の製品に比べて可動部の動きが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする