曜日別特売

生垣バリカン

生垣バリカン - マキタ
(4件のレビュー)

ハイパワー&長い刃物で広い面を一気に刈り込む! 刈り取った枝葉をキャッチ!チップレシーバ付。

ストローク数(min-1[回/分])1900刈込み幅(mm)400電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)0.3カーボンブラシ呼び番号75全長(mm)725幅(mm)188高さ(mm)157仕様二重絶縁、上下刃駆動式、防振構造付属品ワンタッチロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ブレードカバー、腰用コードフック内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃の種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41419542MUH406高級刃仕様2.2
18,800
取扱い終了
41419551MUH405特殊コーティング刃仕様2.1
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41419542
2016-06-29
用途: 庭木の整枝・刈り込み時

切れ味がよく、軽く、作業がしやすい。

対象商品 : 41419542
2016-05-07
用途: サザンカ生垣
B&C SHOP卸売・小売業

刈込満足

対象商品 : 41419551
2013-05-08
用途: 庭木の剪定・お寺での奉仕作業
アサダ店装

チップレシーバー付きなので刈り取り葉の救い取りが出来るので、片面作業でのカタズケができ大変便利
年に2~3回は使っている

対象商品 : 41419542
2013-07-08
用途: 生垣の剪定に使います
株式会社樽井造園建設業・工事業

エンジントリマーに比べ非常に軽く便利に使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする