マキタ
生垣バリカン
(1件のレビュー)
「プロも納得のハイパワー&操作性」マルチグリップ採用。3グリップで上面から側面、少し遠い所でも快適操作。
「誤作動防止」機能付。
ストローク数(min
-1
[回/分])
1600
刈込み幅(mm)
450
電源(V)
単相100
電流(A)
5.8
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
0.3
カーボンブラシ呼び番号
407
刃の種別
特殊コーティング刃仕様
全長(mm)
862
仕様
無段変速、ブレーキ付、上下刃駆動式
付属品
腰用コードフック、フック、ツナギコード(10m)、ブレードカバー
質量(kg)
3.5
電源タイプ
AC電源式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41419673
MUH450
¥
30,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください