160ミリ充電式芝生バリカン

160ミリ充電式芝生バリカン - マキタ
(3件のレビュー)

2ウェイ構造で1台2役。生垣バリカンにも変身。
滑りのよい、ベースフレーム付。
握りやすいソフトグリップ。
刈込み高さ3段階。
ベースフレームをはずせば生垣(細い枝)の刈込みも可能。
コードレスの手軽さ&2ウェイチェンジ可能。(要別販売品)
バッテリ切れお知らせランプ付。
特殊コーティング刃仕様。

バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3ストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160連続使用時間(分)約125分(1充電あたり)充電時間(分)22バッテリーリチウムイオンバッテリ刃の種別特殊コーティング刃仕様仕様上下刃駆動式刈込み能力(m2/H)約225(1充電あたり)質量(kg)1.5(バッテリ含む)内容量1台
注意
※MUM168DZにバッテリー、充電器は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41419777MUM168DZベースフレーム、ブレードカバー
11,700
取扱い終了
代替品有
41419761MUM168DRFバッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、ベースフレーム、ブレードカバー
36,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41419777MUM168DZ58459083MUM604DZMUM168DZ 160ミリ充電式芝生バリカン マキタ 58459083160ミリ充電式芝生バリカンマキタ1台
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41419777
2016-11-01
用途: 芝刈り等

とても使い勝手が良いので面倒だった芝刈りが楽しくなりました。

対象商品 : 41419777
2015-10-03
用途: 自宅の芝生の生え際の処理
その他業種

充電式が大変便利で作業し易いです。以前はコード式を使用していましたが、受電式はコードの準備と片づけがなく直ぐに作業開始できます。別売のヘッジトリマーで垣根の木も簡単に剪定できます。主に嫁が使用していますが重量も苦にならないとの事です。またマキタ製は部品やメンテナンス面で安心です。

対象商品 : 41419761
2013-09-19
用途: 芝の際刈り

振動は老女の手には少し応えましたが、刈り高の調節ができるので綺麗に揃って刈れました。
充電時間が短いので便利で、使い勝手は上々です。
充電式バリカンの他社製品と比べ価格は機能を上回って高価だと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする