マキタ
コンクリートカンナ
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
研削砥石寸法(mm)(外径)
125(オフセットダイヤモンドホイール)
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
253
全長(mm)
479
仕様
二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能
付属品
オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ
質量(kg)
4.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417914
PC5001C
¥
92,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください