充電式ジョイントカッタ

充電式ジョイントカッタ - マキタ
(3件のレビュー)

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!

作業量(目安)
[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回
(1充電辺り)
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3回転数(min-1[r.p.m])6500最大切込深さ(mm)20刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22充電時間(分)22バッテリーリチウムイオン全長(mm)351仕様集じん機に接続可能質量(kg)2.8(バッテリ含む)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41417223PJ180DZ超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)A-60442,A-60464
38,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
41417214PJ180DRFバッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、プラスチックケース、超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)リチウムイオンバッテリー
66,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41417214PJ180DRF12823669PJ180DRG画像準備中充電式ジョイントカッタマキタ1台
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417223
2021-04-05
用途: テーブルのジョイント
民宿くろいわサービス業

流石は世界のマキタ!
使い易いし正確です。
使用頻度の多い人は買っても良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 41417223
2019-07-09
用途: 家具や額縁に重宝しています
インハウス鈴木

とても使いやすく、大変重宝しております、ありがとうございます

対象商品 : 41417223
2017-10-26
用途: 家具製作の天板に使用
その他業種

まだ使ってませんが、マキタの18Vバッテリが電動ドライバー用に充電器と2個保有していたので、今回ちょうど良い買い物をしました。注文して翌日には届きました幅の広い板は値段が高いのでこの工具で接着してつくるつもりです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
1が参考にしています
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする