曜日別特売

ジョイントカッタ

ジョイントカッタ - マキタ
(3件のレビュー)

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!

刃物外径(Φmm)100刃物内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])11000最大切削深さ(mm)20電源(V)単相100電流(A)7.3消費電力(W)701コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース質量(kg)2.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41417232PJ7000
60,900
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41417232
2019-02-27
用途: 木材の接合
医療・福祉・介護関連業

操作が非常に簡単で 刃は完全に収納されており安全性も高い。
値段がもう少しやすければいうことなし!

1が参考にしています
対象商品 : 41417232
2016-06-21
用途: 板の接続

外見はきれいで、しっかり接続できます。

2が参考にしています
対象商品 : 41417232
2016-03-25
用途: 手作り家具の製作

素晴らしい工具ですが使用方法をもっと具体的に書いほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする