マキタ
ルーター
卓越した操作性、作業性!
最大出力1950Wパワフルモータ搭載!
スムーズ昇降
握りやすいグリップ
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
チャック孔径(Φmm)
12
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付
付属品
ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415911
RP1801
¥
50,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください