マキタ
鉄筋カッタ
異形棒鋼を能率よく切断!
パワフル710W! 切断スピード1.2秒!
切断能力(mm)鉄工
3~13
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
切断時間(秒)
1.2
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、スチールケース
質量(kg)
7.2
内容量
1台
注意
※バッテリ、充電器、ケース別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417747
SC131
¥
221,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください