マキタ
鉄筋カッタ
異形棒鋼を能率よく切断!
ハイパワーモータで切断が速い!
切断能力(mm)鉄工
3~16
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
切断時間(秒)
1.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417756
SC161
¥
233,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください