マキタ
鉄筋カッタ
1330Wモータでパワフル切断!
切断能力(mm)鉄工
3~19
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1330
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
167
切断時間(秒)
2.5
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、木箱
質量(kg)
12.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41417765
SC191
¥
274,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください