充電式タッカ

充電式タッカ - マキタ
(4件のレビュー)

コードレスでステープル(J線)をラクラク打込み!
一充電約2500本打込み可能。

用途内装、家具木工、J線ステープル専用バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3.0釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)10~22充電時間(分)22バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430)仕様打込み深さ調整作業量(目安)約2500本(1充電あたり)質量(kg)2.2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ステープル幅(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418614ST420DRF4バッテリBL(1430)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、セフティゴーグル、フック
59,000
取扱い終了
代替品有
41418632ST420DZK4セフティゴーグル、フック、プラスチックケース
36,800
取扱い終了
代替品有
41418641ST120DZK10セフティゴーグル、フック、プラスチックケース
36,800
取扱い終了
代替品有
41418623ST120DRF10バッテリBL(1430)、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、セフティゴーグル、フック
59,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41418614ST420DRF54863263ST421DRGST420DRF 充電式タッカ マキタ 54863263充電式タッカマキタ1台
64,980
税込71,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41418632ST420DZK54863288ST421DZKST420DZK 充電式タッカ(本体のみ) マキタ 54863288充電式タッカ(本体のみ)マキタ1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41418641ST120DZK54863288ST421DZKST120DZK 充電式タッカ(本体のみ) マキタ 54863288充電式タッカ(本体のみ)マキタ1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41418623
2019-09-03
用途: リホーム作業

防水シートの止めに手動のタッカーを使っていましたが、数が多く、大変でしたので、購入しました。手動と比べて、パワーが違いますので、止め強度は十分出ました。ただ、工具が重く、片手で作業するので、手首を痛めてしまいました。また、もう少し小型であれば、使用範囲も広がったと思います。狭くて入らないところは、手動のタッカーと併用しました。

対象商品 : 41418614
2019-01-30
用途: テレビ番組用美術パネルの製作用
有限会社 舞台工房シマ

今までエア釘打機を使用していましたが
複雑な形状の大道具(パネル)製作になると
ホースの取り回しも大変でしたので
充電タッカーに乗換えました。
トリガー引いた時と実際に打込まれるタイムラグに
やや違和感を感じながらも、製作そのものの大幅な
時短に繋がり満足しております。

対象商品 : 41418632
2017-08-31
用途: 内装工事
花岡総合設備建設業・工事業

エアー式を使うまでも無い小規模な工事の時に使用しています。お手軽で良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 41418614
2016-08-11
用途: 仕上げ工事
株式会社すまいる建築

打ち込み時の油汚れが出ないので良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする