曜日別特売

充電式4モードインパクトドライバ

充電式4モードインパクトドライバ - マキタ充電式4モードインパクトドライバ - マキタ充電式4モードインパクトドライバ - マキタ
(19件のレビュー)

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!

仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード内容量1台
注意
※TP141DZにはバッテリ、充電器、ケースは付属しておりません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
回転数(min-1[r.p.m])
バッテリー電圧(V)
ねじ締め能力(mm)ボルト
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41416094TP141DZインパクト時:150[1530]【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)18インンパクト:M5~M143.0
36,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
41416085TP141DRFXインパクト時:150[1530]【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時)18インンパクト:M5~M14
【ネジ締め】
高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)
低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
3.0
67,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41416085TP141DRFX27096737TP141DRGXTP141DRFX 充電式4モードインパクトドライバ マキタ 27096737充電式4モードインパクトドライバマキタ1台
68,980
税込75,878
バッテリの容量が3.0Ahから6.0Ahへ変更になっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: ガーデニングにおける枠の設置等
株式会社リピティション製造業

他の製品もマキタのため充電電池が使い回せるので、購入。パワーがあるのでスムーズでスピーディーな作業ができて、とても助かっています。良い製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 41416094
2024-10-12
用途: 穴あけ、ネジ締め
農・林・水産業

期待以上の力強さで、ドライバーとインパクト作業を共用でき、助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 41416085
2023-11-05
用途: 日曜大工、野外での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

4モードが使えるのでこれ一つで穴空けからネジ締めまで対応できる。また非常にパワフルなので満足

対象商品 : 41416094
2022-01-20
用途: 設備メンテナンス
株式会社中島製作所

ドリル、インパクト他4種類の回転で利用で且つ軽量で便利です。

対象商品 : 41416094
2021-07-19
用途: 工事や作業
電気・ガス・熱供給・水道業

今回の購入で4台目です。
インパクトドライバー・振動ドリル・ドリル・トルクネジ締め、全ての要素に応えてくれる素晴らしい製品ですが、ドリルモードでの負荷や振動ドリルモードを使いすぎるとモーターが焼けてしまいます・・・。
が、それでも平均して4年は持ち、元は取れてるのでとても重宝してます。

11が参考にしています
対象商品 : 41416094
2021-05-14
用途: 制御盤製作、改造、金属加工、木工作業時
エヌケーエフ建設業・工事業

商品名にドライバーとは銘打っていますが、3本爪チャックを装着すると、ドライバーでもインパクトレンチでも、ドリルでも、ホールソーでもタップでも、先端を替えると、なんでも行けます。18Vのバッテリーなので十分なパワーと、6AHのバッテリーとセットだとスタミナで、長持ち具合が半端ありません。大変重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 41416094
2020-10-05
用途: ネジうち
教育・研究機関

これまで恥ずかしながら、電動ドライバと腕力の気合いで、ネジうちしておりました。いやー、本物は楽勝です。いろいろ調整できるみたいですが、まっすぐ打てます。

対象商品 : 41416094
2020-05-12
用途: 設備水道事業
株式会社田中設備水道建設業・工事業

ほかのホームセンタ-様より金額が安く、助かりました。品質すべて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする