マキタ
カクハン機
高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min
-1
[r.p.m])
500
羽根径(Φmm)
240
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
付属品
ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)
質量(kg)
5.4
トラスコ品番
416-6639
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41418115
UT2400
¥
43,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください