マキタ
シャフト
(1件のレビュー)
仕様
止めネジ式
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41434951
A-43767
(ミキシングブレード)130、150、165
(UT1301、UT1302)
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
41434976
A-43789
(ミキシングブレード)175、190、220、135、183、201、151
(UT2201、UT2221)
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください