マキタ
ピン25セット品
特殊なクッション材による連結のため、打込みの反動をやわらげ、又、薄板でも確実に締結。主に金具やランナー止め用。
用途
一般コンクリート用
セット内容
専用ガス缶1本、ピン1000本(1連10本×100連)
長さ(mm)
25
頭径(Φmm)
6
胴径(Φmm)
2.8
圧縮強度(N/mm
2
)
25程度まで(コンクリートピン)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431607
A-36588
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください