替刃式カンナ刃

替刃式カンナ刃 - マキタ替刃式カンナ刃 - マキタ替刃式カンナ刃 - マキタ替刃式カンナ刃 - マキタ替刃式カンナ刃 - マキタ替刃式カンナ刃 - マキタ替刃式カンナ刃 - マキタ
(6件のレビュー)
仕様替刃式
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合機種
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41422421A-107241組(2枚)KP312、(KP311)312
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
41424406A-170331組(2枚)1900BA SP1、KP0800ASP、KP140D、KP180D、M19182
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
41424415A-170491組(2枚)1804N SP、(1804C SP)136
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
41424424A-171641組(2枚)1805N SP、(1805C SP)155
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
41424774A-177401個(1806B SP)170
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
41425991A-209591組(2枚)2012、2012NB306
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
41424765A-176811個1911B SP110
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41425991
2020-02-05
用途: マキタの機械

切れ味最高、良く切れツルツルになりカンナ掛けより綺麗、ただ切削切り込みには気を使います、一度に多く切ろうとするとすぐに歯茎に削りかすが挟さまって板に白い点々が出始める、押さえ版の鉄板が柔らかく薄くて難儀します、

1が参考にしています
対象商品 : 41424406
2020-04-12
用途: 寄木ヲ作った時に、平にするようにカンナをかける。
その他業種

替刃の、交換は初めてだだったので刃先の取り替えに少し切れ味はバツグンに良くなった。

対象商品 : 41424406
2019-07-01
用途: 木材の鉋掛け
製造業

安価で硬い欅の木も手軽に削ることが出来、交換も簡単。

対象商品 : 41424406
2016-11-19
用途: 木製建具の調整及び床下地の調整
山口設備工業

替刃にしてから30本位使用しているが、もう少し長切れして欲しいと思っている。

対象商品 : 41424406
2017-01-05
用途: 未使用
その他業種

間違って注文してしまい、誰かにあげようとそのまま置いています。

1が参考にしています
対象商品 : 41425991
2016-01-20
用途: 家具等の修繕材料の研磨に使用(趣味の日曜大工で)
農・林・水産業

切れ味はメイカー購入品と変わらない、(使用して間もないので耐久は不明ですが。もう少し安価ならばもっとありがたい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする