マキタ
帯鋸2114C-25木工用替え刃
切断対象
木工
適合機種
2114C
種別
木工用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41425711
A-20650
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください