マキタ
帯鋸2114C-6木工用替え刃
適合機種
2114C
切断対象
木工
種別
木工用
長さ(mm)
2380
幅(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41425736
A-20672
2380
6
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください