マキタ
コロ付サジ面ビット
軸径(Φmm)
6
寸法L2(mm)
10
寸法A3(mm)
12
寸法A4(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41428134
A-24832
40
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41428143
A-24848
42
¥
9,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください