曜日別特売

12.7ミリ用アタッチメント

12.7ミリ用アタッチメント - マキタ12.7ミリ用アタッチメント - マキタ
(1件のレビュー)
適合機種7304、7305、(7305L、7305H)寸法(mm)12.7(4分2厘)用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41435475A-44482
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41435475
2018-12-09
用途: 角ノミ盤のノミを12.7mmに交換するとき
電気・ガス・熱供給・水道業

マキタの角ノミ盤を使っていますが、本体は30mmのみで、12.7mmに交換する時に使用しますが、交換時に特に問題はありません。本来は本体の付属品とすべきです。それと、値段が高すぎます。半値程度が妥当ではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする