曜日別特売

カッタ

カッタ - マキタカッタ - マキタカッタ - マキタカッタ - マキタカッタ - マキタカッタ - マキタカッタ - マキタカッタ - マキタ
(2件のレビュー)
外径(Φmm)120内径(Φmm)15内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
種別
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41426664A-224142.4普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426673A-224203普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426682A-224363.9普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426691A-224424.5普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
12,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426707A-224585.5普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426716A-224646普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
41426725A-224707.5普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
41426734A-224869普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
41426743A-2249210.5普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426752A-2250112普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
16,000
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
41426761A-2251713.5普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
16,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426777A-2252315普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426786A-2253916.5普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426795A-2254518普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426804A-2255121普通カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、3501N)
20,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
41426813A-2256730普通カッタ3803A、3804A、(3501N)
22,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426822A-2257333普通カッタ3803A、3804A、(3501N)
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426831A-2258936普通カッタ3803A、3804A、(3501N)
25,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426847A-225953三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426856A-226043.9三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426865A-226104.5三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426874A-226265.5三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
16,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426883A-226326三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
16,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426892A-226487.5三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
17,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426901A-226549三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
18,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426917A-2266010.5三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426926A-2267612三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
20,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426935A-2268213.5三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
21,700
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426944A-2269815三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
22,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
41426953A-2270716.5三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
23,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426962A-2271318三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
23,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426971A-2272921三面仕上カッタ3005BA、3803A、3804A、(3004A、)
25,200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
41426996A-2274133三面仕上カッタ3803A、3804A
30,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41427005A-2275736三面仕上カッタ3803A、3804A
31,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426987A-2273530三面仕上カッタ3803A、3804A
16,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41426664
2020-09-04
用途: レールの溝掘り
建設業・工事業

切れ味は満足、これで耐久性があれば大満足であります。

対象商品 : 41426971
2017-04-02
用途: 作業時
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする