マキタ
替刃式フラッシュ両面12
軸径(Φmm)
12
寸法L(mm)
20
仕様
2面使用可
適合機種
ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)
寸法A(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41423767
A-15528
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください