曜日別特売

レシプロソー

レシプロソー - マキタレシプロソー - マキタレシプロソー - マキタレシプロソー - マキタレシプロソー - マキタ
(1件のレビュー)
切断能力(mm)ALC-内容量1組(5枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
品番
切断能力(mm)軟鋼板
切断能力(mm)パイプ
切断能力(mm)木材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41425797A-20731150No.23B--90以下
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41425806A-20747165No.243以下Φ90以下-
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
41425833A-20775100No.711~3--
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
41425842A-20781120No.78---
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
41433122A-41648100No.751~2--
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
41425763A-20703125No.213以下Φ50以下-
2,700
取扱い終了
41425772A-20719165No.226以下Φ90以下-
3,400
取扱い終了
41425781A-20725165No.23--80以下
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41425797
2023-03-08
用途: さすがマキタです。

安価なレシプロソーを大陸から購入しました。付属の刃が切れないようですので探していました。さすがに良く切れます。効率アップでとても満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする