マキタ
スクエアビット
(1件のレビュー)
適合機種
インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)
ドライバドリル:DF010D、030D、330D
先端サイズ
No.3
先端形状
四角
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41429333
A-34291
65
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
41429342
A-34300
110
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください